text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom külső 2-karos 75 mm-es állkapocsszélesség 130 mm állkapocsmélységgel


Cikkszám 2Z627841
Kialakítás Egyéb
Max. húzóerő (N) 29.43
Kampók száma 2
Befogó bilincs Igen
Rögzítési hatótávolság (mm) 75
A horogláb mélysége (mm) 130
Skálabeosztás Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Egyéb
Max. húzóerő (N) 29.43
Kampók száma 2
Befogó bilincs Igen
Rögzítési hatótávolság (mm) 75
A horogláb mélysége (mm) 130
Skálabeosztás Nem
Szorítószélesség (belső húzás) (mm) ['15', '75']
Maximális szorítószélesség (külső húzás) (mm) 75

Cikkszámok

Cikkszám 2Z627841
EAN 3148510684000
UBB 500639255289
UNSPSC 27111712
Gyártó cikksz U.35L
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.