text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Kúpos fúró 229A.3


For drilling, deburring, boring thin materials: press sheet, non ferrous metals. HSS steel. Max. thickness recommended: 4 mm. Does not require a tapping hole.

Cikkszám 9W431387
Teljes hossz (mm)
Átmérő fúró (mm)
A tengely átmérője (mm) 9
Tartórendszer Hengeres dugaszolható tengely
Vágási hossz (mm) 48
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Teljes hossz (mm) 76
Átmérő fúró (mm) 23.25
A tengely átmérője (mm) 9
Tartórendszer Hengeres dugaszolható tengely
Vágási hossz (mm) 48
Max. lemezvastagság (mm) 4
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Nem
Középfúróval Nem
Műanyaghoz alkalmas Nem
Alkalmas acélhoz Igen
Alkalmas betonhoz Nem
Alkalmas kerámiához Nem
Alkalmas öntöttvashoz Nem
Alkalmas fához Nem
Alkalmas színesfémekhez Igen
Alkalmas kőhöz Nem
Alkalmas üveghez Nem
Kétoldalas fúró Nem
Vágóanyag HSS
Szár alakja Cylindrical
Vágási irány Jobb
Hűtőcsatornával Nem
Alkalmas csempékhez Nem
Spirálfúró Nem
Gyorszárral Nem
Márka Facom
Type Boring Drill

Leírás

For drilling, deburring, boring thin materials: press sheet, non ferrous metals. HSS steel. Max. thickness recommended: 4 mm. Does not require a tapping hole.

Cikkszámok

Cikkszám 9W431387
EAN 3148516301093
UBB 500637588046
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 229A.3
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.