text.skipToContent text.skipToNavigation

FACOM Köszörű- és polírozógépek V.252FPB


Cikkszám 0F071726
Magasság 115
Hosszúság (mm) 225
Forgási sebesség (1/min) 10000
Max. üzemi nyomás (bar) 6.2
Csiszolókorong átmérője (mm) 152
A rezgőkör átmérője 1 (mm) 5
Készülékoldali légbevezetés R 1/4 hüvelyk
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Magasság 115
Hosszúság (mm) 225
Forgási sebesség (1/min) 10000
Max. üzemi nyomás (bar) 6.2
Csiszolókorong átmérője (mm) 152
A rezgőkör átmérője 1 (mm) 5
Készülékoldali légbevezetés R 1/4 hüvelyk
Lyukak száma csiszolótárcsa 6
Szükséges légmennyiség 105
Márka Facom
Árucikk kód 8467295900
Type Orbital Sander

Cikkszámok

Cikkszám 0F071726
EAN 3148517988767
UNSPSC 27112700
Gyártó cikksz V.252FPB
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.