text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Kézi menetfúró M7X100


HSS steel. 227.T3: Set of 3 taps (taper, second and bottoming). 227.T2: Set of 2 taps (taper and bottoming).

Artikelnummer 2F491406
Kialakítás Kézi menetfúró
Teljes hossz (mm) 66
A tengely átmérője (mm) 5.6
Alkatrészek száma 2
Menettípus Metrikus
Verpakt per 1

Specificaties

Kialakítás Kézi menetfúró
Teljes hossz (mm) 66
A tengely átmérője (mm) 5.6
Alkatrészek száma 2
Menettípus Metrikus
osztás menete (mm) 1
Menetméret 7
Vágópengék száma 2
Zsákfuratokhoz alkalmas Igen
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Vágóanyag HSS
Oldalszög (°) 60
Menetméret (metrikus) 7 - 7
Hűtőcsatornával Igen
Színes gyűrű azonosító Egyik sem
Márka Facom
Type Tap Set

Omschrijving

HSS steel. 227.T3: Set of 3 taps (taper, second and bottoming). 227.T2: Set of 2 taps (taper and bottoming).

Artikelnummers

Artikelnummer 2F491406
EAN 3148511538005
UBB 500637608422
UNSPSC 23241615
Fabrikant artikelnummer 227.7X100T2
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.