text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Kézi menetfúró M6X100


Molybdenum and cobalt steel. The hardness of cobalt increases torque resistance and wear compared with standard taps. 227.ST3: Set of 3 taps (taper, second and bottoming). 227.ST2: Set of 2 taps (taper and bottoming).

Cikkszám 6J620786
Kialakítás Kézi menetfúró
Teljes hossz (mm) 66
A tengely átmérője (mm) 5
Alkatrészek száma 3
Menettípus Metrikus
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Kézi menetfúró
Teljes hossz (mm) 66
A tengely átmérője (mm) 5
Alkatrészek száma 3
Menettípus Metrikus
osztás menete (mm) 1
Menetméret 6
Vágópengék száma 3
Zsákfuratokhoz alkalmas Igen
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Vágóanyag HSS
Oldalszög (°) 60
Menetméret (metrikus) 6 - 6
Hűtőcsatornával Igen
Színes gyűrű azonosító Egyik sem
Menetméret (hüvelyk) 1/4 hüvelyk
Márka Facom
Type Tap Set

Leírás

Molybdenum and cobalt steel. The hardness of cobalt increases torque resistance and wear compared with standard taps. 227.ST3: Set of 3 taps (taper, second and bottoming). 227.ST2: Set of 2 taps (taper and bottoming).

Cikkszámok

Cikkszám 6J620786
EAN 3148511532812
UBB 500637612200
UNSPSC 23241615
Gyártó cikksz 227.S6X100T3
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.