text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Kézi menetfúró M6X100


HSS steel. 227.T3: Set of 3 taps (taper, second and bottoming). 227.T2: Set of 2 taps (taper and bottoming).

Cikkszám 6G290147
Kialakítás Kézi menetfúró
Teljes hossz (mm) 66
A tengely átmérője (mm) 5
Alkatrészek száma 3
Menettípus Metrikus
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Kézi menetfúró
Teljes hossz (mm) 66
A tengely átmérője (mm) 5
Alkatrészek száma 3
Menettípus Metrikus
osztás menete (mm) 1
Menetméret 6
Vágópengék száma 3
Zsákfuratokhoz alkalmas Igen
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Vágóanyag HSS
Oldalszög (°) 60
Menetméret (metrikus) 6 - 6
Hűtőcsatornával Igen
Színes gyűrű azonosító Egyik sem
Menetméret (hüvelyk) 1/4 hüvelyk
Márka Facom
Type Tap Set

Leírás

HSS steel. 227.T3: Set of 3 taps (taper, second and bottoming). 227.T2: Set of 2 taps (taper and bottoming).

Cikkszámok

Cikkszám 6G290147
EAN 3148511533154
UBB 500637608265
UNSPSC 23241615
Gyártó cikksz 227.6X100T3
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.