text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Kézi menetfúró M5X80


Molybdenum and cobalt steel. The hardness of cobalt increases torque resistance and wear compared with standard taps. 227.ST3: Set of 3 taps (taper, second and bottoming). 227.ST2: Set of 2 taps (taper and bottoming).

Cikkszám 5X796464
Kialakítás Kézi menetfúró
Teljes hossz (mm) 58
A tengely átmérője (mm) 4
Alkatrészek száma 2
Menettípus Metrikus
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Kézi menetfúró
Teljes hossz (mm) 58
A tengely átmérője (mm) 4
Alkatrészek száma 2
Menettípus Metrikus
osztás menete (mm) 0.8
Menetméret 5
Vágópengék száma 2
Zsákfuratokhoz alkalmas Igen
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Vágóanyag HSS
Oldalszög (°) 60
Menetméret (metrikus) 5 - 5
Hűtőcsatornával Igen
Színes gyűrű azonosító Egyik sem
Menetméret (hüvelyk) Egyéb
Márka Facom
Type Tap Set

Leírás

Molybdenum and cobalt steel. The hardness of cobalt increases torque resistance and wear compared with standard taps. 227.ST3: Set of 3 taps (taper, second and bottoming). 227.ST2: Set of 2 taps (taper and bottoming).

Cikkszámok

Cikkszám 5X796464
EAN 3148511532546
UBB 500637611624
UNSPSC 23241615
Gyártó cikksz 227.S5X80T2
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.