text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Kézi menetfúró M3X50


HSS steel. 227.T3: Set of 3 taps (taper, second and bottoming). 227.T2: Set of 2 taps (taper and bottoming).

Cikkszám 3F695470
Kialakítás Kézi menetfúró
Teljes hossz (mm) 48
A tengely átmérője (mm) 2.5
Alkatrészek száma 3
Menettípus Metrikus
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Kézi menetfúró
Teljes hossz (mm) 48
A tengely átmérője (mm) 2.5
Alkatrészek száma 3
Menettípus Metrikus
osztás menete (mm) 0.5
Menetméret 3
Vágópengék száma 3
Zsákfuratokhoz alkalmas Igen
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Vágóanyag HSS
Oldalszög (°) 60
Menetméret (metrikus) 3 - 3
Hűtőcsatornával Igen
Színes gyűrű azonosító Egyik sem
Menetméret (hüvelyk) Egyéb
Márka Facom
Type Tap Set

Leírás

HSS steel. 227.T3: Set of 3 taps (taper, second and bottoming). 227.T2: Set of 2 taps (taper and bottoming).

Cikkszámok

Cikkszám 3F695470
EAN 3148511533000
UBB 500637607010
UNSPSC 23241615
Gyártó cikksz 227.3X50T3
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.