text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Kézi menetfúró M20X250


HSS steel. 227.T3: Set of 3 taps (taper, second and bottoming). 227.T2: Set of 2 taps (taper and bottoming).

Cikkszám 6R085755
Kialakítás Kézi menetfúró
Teljes hossz (mm) 112
A tengely átmérője (mm) 11.2
Alkatrészek száma 3
Menettípus Metrikus
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Kézi menetfúró
Teljes hossz (mm) 112
A tengely átmérője (mm) 11.2
Alkatrészek száma 3
Menettípus Metrikus
osztás menete (mm) 2.5
Menetméret 20
Vágópengék száma 3
Zsákfuratokhoz alkalmas Igen
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Vágóanyag HSS
Oldalszög (°) 60
Menetméret (metrikus) 20 - 20
Hűtőcsatornával Igen
Színes gyűrű azonosító Egyik sem
Menetméret (hüvelyk) Egyéb
Márka Facom

Leírás

HSS steel. 227.T3: Set of 3 taps (taper, second and bottoming). 227.T2: Set of 2 taps (taper and bottoming).

Cikkszámok

Cikkszám 6R085755
EAN 3148511533604
UBB 500637606699
UNSPSC 23241615
Gyártó cikksz 227.20X250T3
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.