text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Kézi menetfúró M18X250


Molybdenum and cobalt steel. The hardness of cobalt increases torque resistance and wear compared with standard taps. 227.ST3: Set of 3 taps (taper, second and bottoming). 227.ST2: Set of 2 taps (taper and bottoming).

Cikkszám 8U792371
Kialakítás Kézi menetfúró
Teljes hossz (mm) 112
A tengely átmérője (mm) 11.2
Alkatrészek száma 2
Menettípus Metrikus
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Kézi menetfúró
Teljes hossz (mm) 112
A tengely átmérője (mm) 11.2
Alkatrészek száma 2
Menettípus Metrikus
osztás menete (mm) 2.5
Menetméret 18
Vágópengék száma 2
Zsákfuratokhoz alkalmas Igen
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Vágóanyag HSS
Oldalszög (°) 60
Menetméret (metrikus) 18 - 18
Hűtőcsatornával Igen
Színes gyűrű azonosító Egyik sem
Márka Facom
Type Tap Set

Leírás

Molybdenum and cobalt steel. The hardness of cobalt increases torque resistance and wear compared with standard taps. 227.ST3: Set of 3 taps (taper, second and bottoming). 227.ST2: Set of 2 taps (taper and bottoming).

Cikkszámok

Cikkszám 8U792371
EAN 3148511532720
UBB 500637610634
UNSPSC 23241615
Gyártó cikksz 227.S18X250T2
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.