text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Kézi menetfúró M16X200


HSS steel. 227.T3: Set of 3 taps (taper, second and bottoming). 227.T2: Set of 2 taps (taper and bottoming).

Cikkszám 5P754977
Kialakítás Kézi menetfúró
Teljes hossz (mm) 102
A tengely átmérője (mm) 10
Alkatrészek száma 3
Menettípus Metrikus
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Kézi menetfúró
Teljes hossz (mm) 102
A tengely átmérője (mm) 10
Alkatrészek száma 3
Menettípus Metrikus
osztás menete (mm) 2
Menetméret 16
Vágópengék száma 3
Zsákfuratokhoz alkalmas Igen
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Vágóanyag HSS
Oldalszög (°) 60
Menetméret (metrikus) 16 - 16
Hűtőcsatornával Igen
Színes gyűrű azonosító Egyik sem
Menetméret (hüvelyk) Egyéb
Márka Facom
Type Tap Set

Leírás

HSS steel. 227.T3: Set of 3 taps (taper, second and bottoming). 227.T2: Set of 2 taps (taper and bottoming).

Cikkszámok

Cikkszám 5P754977
EAN 3148511533505
UBB 500637606285
UNSPSC 23241615
Gyártó cikksz 227.16X200T3
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.