text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Kézi menetfúró M10X150


Molybdenum and cobalt steel. The hardness of cobalt increases torque resistance and wear compared with standard taps. 227.ST3: Set of 3 taps (taper, second and bottoming). 227.ST2: Set of 2 taps (taper and bottoming).

Cikkszám 0X117239
Kialakítás Kézi menetfúró
Teljes hossz (mm) 80
A tengely átmérője (mm) 7.1
Alkatrészek száma 3
Menettípus Metrikus
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Kézi menetfúró
Teljes hossz (mm) 80
A tengely átmérője (mm) 7.1
Alkatrészek száma 3
Menettípus Metrikus
osztás menete (mm) 1.5
Menetméret 10
Vágópengék száma 3
Zsákfuratokhoz alkalmas Igen
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Vágóanyag HSS
Oldalszög (°) 60
Menetméret (metrikus) 10 - 10
Hűtőcsatornával Igen
Színes gyűrű azonosító Egyik sem
Menetméret (hüvelyk) 3/8 hüvelyk
Márka Facom
Árucikk kód 82074010
Type Tap Set

Leírás

Molybdenum and cobalt steel. The hardness of cobalt increases torque resistance and wear compared with standard taps. 227.ST3: Set of 3 taps (taper, second and bottoming). 227.ST2: Set of 2 taps (taper and bottoming).

Cikkszámok

Cikkszám 0X117239
EAN 3148511532898
UBB 500637609669
UNSPSC 23241615
Gyártó cikksz 227.S10X150T3
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.