Kétvégű csavarkulcsok
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
Megmunkálás
Munkavédelmi termékek
Pneumatikus szerszámok
Takarítás és mosdó
Vegyszerek és szalagok
Áramforrások
Quick Search
X
Keresés
Visszaállítás
Kezdőlap
Kéziszerszámok
Kulcsok
Villáskulcs
Kétvégű csavarkulcsok
7D913631
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
Facom Kétvégű kulcsok 1/2x9/16
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
7D913631
Felületvédelem
Krómozott
Hosszúság (mm)
182
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Kulcsméret nagy (mm)
14.3
Kis kulcsméret (mm)
12.7
Egykulcsos modell
Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell
Nem
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Felületvédelem
Krómozott
Hosszúság (mm)
182
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Kulcsméret nagy (mm)
14.3
Kis kulcsméret (mm)
12.7
Egykulcsos modell
Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell
Nem
A fej magassága kicsi (mm)
5.7
A fej magassága nagy (mm)
5.7
Kis kulcsméret (inch)
1/2 hüvelyk
Nagy kulcsméret (hüvelyk)
9/16 hüvelyk
Fej szélessége kicsi (mm)
31
Nagy fejszélesség (mm)
33.5
Tommy rúddal
Nem
Alkalmas tommy barhoz
Nem
derékszögű kulcsos modell
Nem
Kúpos fogantyú
Nem
Márka
Facom
Árucikk kód
82041100
Type
Open End Wrench
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
7D913631
EAN
3148511044513
UBB
500638254051
UNSPSC
27111726
Gyártó cikksz
44.1/2X9/16