text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Kétvégű csavarkulcsok 8X9MM


Cikkszám 7R142610
Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (mm) 137
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kulcsméret nagy (mm) 9
Kis kulcsméret (mm) 8
Egykulcsos modell Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (mm) 137
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kulcsméret nagy (mm) 9
Kis kulcsméret (mm) 8
Egykulcsos modell Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
A fej magassága kicsi (mm) 4.2
A fej magassága nagy (mm) 4.2
Kis kulcsméret (inch) 5/16 hüvelyk
Nagy kulcsméret (hüvelyk) Egyéb
Fej szélessége kicsi (mm) 19
Nagy fejszélesség (mm) 22
Tommy rúddal Nem
Alkalmas tommy barhoz Nem
derékszögű kulcsos modell Nem
Kúpos fogantyú Nem
Márka Facom

Cikkszámok

Cikkszám 7R142610
EAN 3148511023754
UBB 500638270883
UNSPSC 27111726
Gyártó cikksz 44.8X9
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.