text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Kétvégű csavarkulcsok 8X9MM


Metric "extra-slim" open end wrenches: 30 % slimmer than a classical open end wrench = maximum accessibility. Indispensable for confined access and locknuts. Heads hinged at 15°. Metric sizes: 6 to 24 mm. Presentation: satin chrome finish.

Cikkszám 5J516356
Felületvédelem Krómozott
Hosszúság 176
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kulcsméret nagy (mm) 9
Kis kulcsméret (mm) 8
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Krómozott
Hosszúság 176
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kulcsméret nagy (mm) 9
Kis kulcsméret (mm) 8
Egykulcsos modell Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Kis kulcsméret (inch) 5/16 hüvelyk
Nagy kulcsméret (hüvelyk) Egyéb
Fej szélessége kicsi (mm) 20.5
Nagy fejszélesség (mm) 24.5
Tommy rúddal Nem
Alkalmas tommy barhoz Nem
derékszögű kulcsos modell Nem
Kúpos fogantyú Nem
Model EXTRA-SLIM

Leírás

Metric "extra-slim" open end wrenches: 30 % slimmer than a classical open end wrench = maximum accessibility. Indispensable for confined access and locknuts. Heads hinged at 15°. Metric sizes: 6 to 24 mm. Presentation: satin chrome finish.

Cikkszámok

Cikkszám 5J516356
EAN 3148510970004
UBB 500638241686
UNSPSC 27111726
Gyártó cikksz 31.8X9
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.