text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Kétvégű csavarkulcsok 8X9MM


"Midget" open end wrenches: short shank and slim heads for manoeuvrability in confined spaces. Heads hinged at 15°. Metric sizes: 3.2 to 13 mm. Presentation: satin chrome finish.

Cikkszám 0A373576
Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (mm) 90
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kulcsméret nagy (mm) 9
Kis kulcsméret (mm) 8
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (mm) 90
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kulcsméret nagy (mm) 9
Kis kulcsméret (mm) 8
Egykulcsos modell Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Kis kulcsméret (inch) 5/16 hüvelyk
Nagy kulcsméret (hüvelyk) Egyéb
Fej szélessége kicsi (mm) 18
Nagy fejszélesség (mm) 20
Tommy rúddal Nem
Alkalmas tommy barhoz Nem
derékszögű kulcsos modell Nem
Kúpos fogantyú Nem
Márka Facom
Model MIDGET
Type Open End Wrench

Leírás

"Midget" open end wrenches: short shank and slim heads for manoeuvrability in confined spaces. Heads hinged at 15°. Metric sizes: 3.2 to 13 mm. Presentation: satin chrome finish.

Cikkszámok

Cikkszám 0A373576
EAN 3148510947600
UBB 500638240027
UNSPSC 27111726
Gyártó cikksz 22.8X9
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.