text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Kétvégű csavarkulcsok 6X7MM


Cikkszám 4O020447
Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (mm) 120
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kulcsméret nagy (mm) 7
Kis kulcsméret (mm) 6
Egykulcsos modell Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (mm) 120
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kulcsméret nagy (mm) 7
Kis kulcsméret (mm) 6
Egykulcsos modell Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
A fej magassága kicsi (mm) 3.7
A fej magassága nagy (mm) 3.7
Kis kulcsméret (inch) 1/4 hüvelyk
Nagy kulcsméret (hüvelyk) Egyéb
Fej szélessége kicsi (mm) 15
Nagy fejszélesség (mm) 17.5
Tommy rúddal Nem
Alkalmas tommy barhoz Nem
derékszögű kulcsos modell Nem
Kúpos fogantyú Nem
Márka Facom
Type Open End Wrench

Cikkszámok

Cikkszám 4O020447
EAN 3148511023679
UBB 500638269240
UNSPSC 27111726
Gyártó cikksz 44.6X7
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.