text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Kétvégű csavarkulcsok 5MM


Cikkszám 9C317476
Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (mm) 75
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kulcsméret nagy (mm) 5
Kis kulcsméret (mm) 5
Egykulcsos modell Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (mm) 75
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kulcsméret nagy (mm) 5
Kis kulcsméret (mm) 5
Egykulcsos modell Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Kis kulcsméret (inch) 3/16 hüvelyk
Nagy kulcsméret (hüvelyk) 3/16 hüvelyk
Fej szélessége kicsi (mm) 13
Nagy fejszélesség (mm) 13
Tommy rúddal Nem
Alkalmas tommy barhoz Nem
derékszögű kulcsos modell Nem
Kúpos fogantyú Nem
Márka Facom
Árucikk kód 82041100
Model MIDGET
Type Open End Wrench

Cikkszámok

Cikkszám 9C317476
EAN 3148510980409
UBB 500638246891
UNSPSC 27111726
Gyártó cikksz 34.5
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.