Kétvégű csavarkulcsok
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
Kulcsok
Villáskulcs
Kétvégű csavarkulcsok
6U113773
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
Facom Kétvégű csavarkulcsok 4X5MM
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
6U113773
Felületvédelem
Krómozott
Hosszúság (mm)
70
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Kulcsméret nagy (mm)
5
Kis kulcsméret (mm)
4
Egykulcsos modell
Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell
Nem
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Felületvédelem
Krómozott
Hosszúság (mm)
70
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Kulcsméret nagy (mm)
5
Kis kulcsméret (mm)
4
Egykulcsos modell
Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell
Nem
Kis kulcsméret (inch)
Egyéb
Nagy kulcsméret (hüvelyk)
3/16 hüvelyk
Fej szélessége kicsi (mm)
10
Nagy fejszélesség (mm)
13
Tommy rúddal
Nem
Alkalmas tommy barhoz
Nem
derékszögű kulcsos modell
Nem
Kúpos fogantyú
Nem
Márka
Facom
Árucikk kód
82041100
Model
MIDGET
Type
Open End Wrench
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
6U113773
EAN
3148510947204
UBB
500638239219
UNSPSC
27111726
Gyártó cikksz
22.4X5