text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Kétvégű csavarkulcsok 4X5MM


Cikkszám 3C114753
Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (mm) 90
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kulcsméret nagy (mm) 5
Kis kulcsméret (mm) 4
Egykulcsos modell Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (mm) 90
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kulcsméret nagy (mm) 5
Kis kulcsméret (mm) 4
Egykulcsos modell Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
A fej magassága kicsi (mm) 3.5
A fej magassága nagy (mm) 3.5
Kis kulcsméret (inch) Egyéb
Nagy kulcsméret (hüvelyk) 3/16 hüvelyk
Fej szélessége kicsi (mm) 11
Nagy fejszélesség (mm) 13.5
Tommy rúddal Nem
Alkalmas tommy barhoz Nem
derékszögű kulcsos modell Nem
Kúpos fogantyú Nem
Márka Facom
Type Open End Wrench

Cikkszámok

Cikkszám 3C114753
EAN 3148511023556
UBB 500638267830
UNSPSC 27111726
Gyártó cikksz 44.4X5
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.