text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Kétvégű csavarkulcsok 42585


"Midget" open end wrenches: short shank and slim heads for manoeuvrability in confined spaces. Heads hinged at 15° and 75° allow to intervene on nuts inaccessible with a standard wrench. Dimensions in inches: from 3/16" to 11/16". Presentation: satin chrome finish.

Cikkszám 1Z527339
Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (mm) 100
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kulcsméret nagy (mm) 9.5
Kis kulcsméret (mm) 9.5
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (mm) 100
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kulcsméret nagy (mm) 9.5
Kis kulcsméret (mm) 9.5
Egykulcsos modell Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Kis kulcsméret (inch) 3/8 hüvelyk
Nagy kulcsméret (hüvelyk) 3/8 hüvelyk
Fej szélessége kicsi (mm) 22
Nagy fejszélesség (mm) 22
Tommy rúddal Nem
Alkalmas tommy barhoz Nem
derékszögű kulcsos modell Nem
Kúpos fogantyú Nem
Márka Facom
Model MIDGET
Type Open End Wrench

Leírás

"Midget" open end wrenches: short shank and slim heads for manoeuvrability in confined spaces. Heads hinged at 15° and 75° allow to intervene on nuts inaccessible with a standard wrench. Dimensions in inches: from 3/16" to 11/16". Presentation: satin chrome finish.

Cikkszámok

Cikkszám 1Z527339
EAN 3148510984209
UBB 500638246222
UNSPSC 27111726
Gyártó cikksz 34.3/8
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.