Kétvégű csavarkulcsok
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
Kulcsok
Villáskulcs
Kétvégű csavarkulcsok
8T400662
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
Facom Kétvégű csavarkulcsok 42491
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
8T400662
Felületvédelem
Krómozott
Hosszúság (mm)
90
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Kulcsméret nagy (mm)
7.9
Kis kulcsméret (mm)
7.9
Egykulcsos modell
Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell
Nem
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Felületvédelem
Krómozott
Hosszúság (mm)
90
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Kulcsméret nagy (mm)
7.9
Kis kulcsméret (mm)
7.9
Egykulcsos modell
Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell
Nem
Kis kulcsméret (inch)
5/16 hüvelyk
Nagy kulcsméret (hüvelyk)
5/16 hüvelyk
Fej szélessége kicsi (mm)
18.5
Nagy fejszélesség (mm)
18.5
Tommy rúddal
Nem
Alkalmas tommy barhoz
Nem
derékszögű kulcsos modell
Nem
Kúpos fogantyú
Nem
Márka
Facom
Árucikk kód
82041100
Model
MIDGET
Type
Open End Wrench
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
8T400662
EAN
3148510983806
UBB
500638247212
UNSPSC
27111726
Gyártó cikksz
34.5/16