text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Kétvégű csavarkulcsok 34X36MM


Cikkszám 0I684031
Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (mm) 342
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kulcsméret nagy (mm) 36
Kis kulcsméret (mm) 34
Egykulcsos modell Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (mm) 342
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kulcsméret nagy (mm) 36
Kis kulcsméret (mm) 34
Egykulcsos modell Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
A fej magassága kicsi (mm) 11.7
A fej magassága nagy (mm) 11.7
Kis kulcsméret (inch) Egyéb
Nagy kulcsméret (hüvelyk) 1 7/16 hüvelyk
Fej szélessége kicsi (mm) 71
Nagy fejszélesség (mm) 75
Tommy rúddal Nem
Alkalmas tommy barhoz Nem
derékszögű kulcsos modell Nem
Kúpos fogantyú Nem
Márka Facom
Type Open End Wrench

Cikkszámok

Cikkszám 0I684031
EAN 3148511024850
UBB 500638266683
UNSPSC 27111726
Gyártó cikksz 44.34X36
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.