text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Kétvégű csavarkulcsok 3/8X7/16


Open end wrenches = the open ends are slimmer than a standard combination wrench for better thickness accessibility. Examples: brake calipers, hydraulic hose locknuts. Heads hinged at 15°. Dimensions in inches: from 1/4" to 1"5/8. Presentation: satin chrome finish.

Cikkszám 6L709226
Felületvédelem Krómozott
Hosszúság 152
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kulcsméret nagy (mm) 11.1
Kis kulcsméret (mm) 9.5
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Krómozott
Hosszúság 152
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kulcsméret nagy (mm) 11.1
Kis kulcsméret (mm) 9.5
Egykulcsos modell Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
A fej magassága kicsi (mm) 4.9
A fej magassága nagy (mm) 4.9
Kis kulcsméret (inch) 3/8 hüvelyk
Nagy kulcsméret (hüvelyk) 7/16 hüvelyk
Fej szélessége kicsi (mm) 23
Nagy fejszélesség (mm) 25
Tommy rúddal Nem
Alkalmas tommy barhoz Nem
derékszögű kulcsos modell Nem
Kúpos fogantyú Nem
Márka FACOM

Leírás

Open end wrenches = the open ends are slimmer than a standard combination wrench for better thickness accessibility. Examples: brake calipers, hydraulic hose locknuts. Heads hinged at 15°. Dimensions in inches: from 1/4" to 1"5/8. Presentation: satin chrome finish.

Cikkszámok

Cikkszám 6L709226
EAN 3148511043912
UBB 500638265859
UNSPSC 27111726
Gyártó cikksz 44.3/8X7/16
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.