text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Kétvégű csavarkulcsok 3,2X5,5MM


Cikkszám 5H479543
Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (mm) 90
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kulcsméret nagy (mm) 5.5
Kis kulcsméret (mm) 3.2
Egykulcsos modell Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (mm) 90
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kulcsméret nagy (mm) 5.5
Kis kulcsméret (mm) 3.2
Egykulcsos modell Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
A fej magassága kicsi (mm) 3.5
A fej magassága nagy (mm) 3.5
Kis kulcsméret (inch) 1/8 hüvelyk
Nagy kulcsméret (hüvelyk) Egyéb
Fej szélessége kicsi (mm) 11
Nagy fejszélesség (mm) 13.5
Tommy rúddal Nem
Alkalmas tommy barhoz Nem
derékszögű kulcsos modell Nem
Kúpos fogantyú Nem
Márka Facom
Árucikk kód 82041100
Type Open End Wrench

Cikkszámok

Cikkszám 5H479543
EAN 3148511023532
UBB 500638264860
UNSPSC 27111726
Gyártó cikksz 44.3.2X5.5
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.