Kétvégű csavarkulcsok
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
Kulcsok
Villáskulcs
Kétvégű csavarkulcsok
8M728740
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
Facom Kétvégű csavarkulcsok 27X30MM
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
8M728740
Felületvédelem
Krómozott
Hosszúság (mm)
285
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Kulcsméret nagy (mm)
30
Kis kulcsméret (mm)
27
Egykulcsos modell
Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell
Nem
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Felületvédelem
Krómozott
Hosszúság (mm)
285
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Kulcsméret nagy (mm)
30
Kis kulcsméret (mm)
27
Egykulcsos modell
Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell
Nem
A fej magassága kicsi (mm)
9.5
A fej magassága nagy (mm)
9.5
Kis kulcsméret (inch)
1 1/16 hüvelyk
Nagy kulcsméret (hüvelyk)
1 3/16 hüvelyk
Fej szélessége kicsi (mm)
59.5
Nagy fejszélesség (mm)
64
Tommy rúddal
Nem
Alkalmas tommy barhoz
Nem
derékszögű kulcsos modell
Nem
Kúpos fogantyú
Nem
Márka
Facom
Árucikk kód
82041100
Type
Open End Wrench
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
8M728740
EAN
3148511024676
UBB
500638264456
UNSPSC
27111726
Gyártó cikksz
44.27X30