Industrii
Industrii
Producția de caroserii pentru autovehicule, fabricarea de remorci si semiremorci
Fabricarea de utilaje pentru procesarea alimentelor și produselor lactate
Agri
Semicon & Medical
Building & Construction
Industria petrochimică
Wind
Alte industrii
Soluții
Fabory LOGIC
RFID
Dulap cântar
Kitting
Pick & Put to Light
Fabory app
QA/QC și inginerie
Laborator
Portal 3D
Training
Soluții digitale
Sortiment
Sortiment
Elemente de fixare
C-Parts
Scule și echipament pentru protecția muncii
Standard principal
Standarde DIN
Standarde ISO
Lubrinox
Specialiști în elemente de asamblare
Sortiment mare
Specific industriei
Truse pentru elemente de fixare
Inovații
Către magazinul nostru online
Comanda direct prin magazinul nostru online
0
0 Tétel
Vásárlás folytatása
Ellenőrzés
Az Ön kosara üres
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.
Minden kategóriában
Kétvégű csavarkulcsok
Minden kategóriában
Abrazive
Accesorii & Piese
Articole electrice
Automotive & Flotă
Curățenie & Igienă
Echipamente de sudură, lipire și gaz
Hidraulice, pneumatice & instalații sanitare
Manevrare & depozitare materiale
Organe de asamblare
Produse chimice și benzi
Produse de protecția muncii
Scule așchietoare
Scule de mână
Unelte pneumatice
Quick Search
X
Keresés
Visszaállítás
Kezdőlap
Kéziszerszámok
Kulcsok
Villáskulcs
Kétvégű csavarkulcsok
6F163705
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
Facom Kétvégű csavarkulcsok 26X28MM
Hozzáadás katalógushoz
Ár megtekintése
bruttó érték
Cikkszám
6F163705
Felületvédelem
Krómozott
Hosszúság (mm)
285
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Kulcsméret nagy (mm)
28
Kis kulcsméret (mm)
26
Egykulcsos modell
Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell
Nem
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Felületvédelem
Krómozott
Hosszúság (mm)
285
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Kulcsméret nagy (mm)
28
Kis kulcsméret (mm)
26
Egykulcsos modell
Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell
Nem
A fej magassága kicsi (mm)
9.5
A fej magassága nagy (mm)
9.5
Kis kulcsméret (inch)
1 hüvelyk
Nagy kulcsméret (hüvelyk)
Egyéb
Fej szélessége kicsi (mm)
59.5
Nagy fejszélesség (mm)
64
Tommy rúddal
Nem
Alkalmas tommy barhoz
Nem
derékszögű kulcsos modell
Nem
Kúpos fogantyú
Nem
Márka
Facom
Type
Open End Wrench
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
6F163705
EAN
3148511024614
UBB
500638263615
UNSPSC
27111726
Gyártó cikksz
44.26X28