text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Kétvégű csavarkulcsok 24X27MM


Cikkszám 5H315145
Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (mm) 270
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kulcsméret nagy (mm) 27
Kis kulcsméret (mm) 24
Egykulcsos modell Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (mm) 270
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kulcsméret nagy (mm) 27
Kis kulcsméret (mm) 24
Egykulcsos modell Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
A fej magassága kicsi (mm) 8.8
A fej magassága nagy (mm) 8.8
Kis kulcsméret (inch) 15/16 inch
Nagy kulcsméret (hüvelyk) 1 1/16 hüvelyk
Fej szélessége kicsi (mm) 53
Nagy fejszélesség (mm) 58
Tommy rúddal Nem
Alkalmas tommy barhoz Nem
derékszögű kulcsos modell Nem
Kúpos fogantyú Nem
Márka Facom
Árucikk kód 82041100
Type Open End Wrench

Cikkszámok

Cikkszám 5H315145
EAN 3148511024539
UBB 500638263045
UNSPSC 27111726
Gyártó cikksz 44.24X27
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.