text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Kétvégű csavarkulcsok 22X24MM


Metric "extra-slim" open end wrenches: 30 % slimmer than a classical open end wrench = maximum accessibility. Indispensable for confined access and locknuts. Heads hinged at 15°. Metric sizes: 6 to 24 mm. Presentation: satin chrome finish.

Cikkszám 6S610146
Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (mm) 290
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kulcsméret nagy (mm) 24
Kis kulcsméret (mm) 22
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (mm) 290
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kulcsméret nagy (mm) 24
Kis kulcsméret (mm) 22
Egykulcsos modell Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Kis kulcsméret (inch) 7/8 hüvelyk
Nagy kulcsméret (hüvelyk) 15/16 inch
Fej szélessége kicsi (mm) 48
Nagy fejszélesség (mm) 52
Tommy rúddal Nem
Alkalmas tommy barhoz Nem
derékszögű kulcsos modell Nem
Kúpos fogantyú Nem
Márka Facom
Model EXTRA-SLIM
Type Open End Wrench

Leírás

Metric "extra-slim" open end wrenches: 30 % slimmer than a classical open end wrench = maximum accessibility. Indispensable for confined access and locknuts. Heads hinged at 15°. Metric sizes: 6 to 24 mm. Presentation: satin chrome finish.

Cikkszámok

Cikkszám 6S610146
EAN 3148518330886
UBB 500638241272
UNSPSC 27111726
Gyártó cikksz 31.22X24
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.