text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Kétvégű csavarkulcsok 16X17MM


Metric "extra-slim" open end wrenches: 30 % slimmer than a classical open end wrench = maximum accessibility. Indispensable for confined access and locknuts. Heads hinged at 15°. Metric sizes: 6 to 24 mm. Presentation: satin chrome finish.

Cikkszám 2C972784
Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (mm) 250
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kulcsméret nagy (mm) 17
Kis kulcsméret (mm) 16
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (mm) 250
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kulcsméret nagy (mm) 17
Kis kulcsméret (mm) 16
Egykulcsos modell Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Kis kulcsméret (inch) 5/8 hüvelyk
Nagy kulcsméret (hüvelyk) 11/16 inch
Fej szélessége kicsi (mm) 38
Nagy fejszélesség (mm) 42.5
Tommy rúddal Nem
Alkalmas tommy barhoz Nem
derékszögű kulcsos modell Nem
Kúpos fogantyú Nem
Márka Facom
Árucikk kód 82041100
Model EXTRA-SLIM
Type Open End Wrench

Leírás

Metric "extra-slim" open end wrenches: 30 % slimmer than a classical open end wrench = maximum accessibility. Indispensable for confined access and locknuts. Heads hinged at 15°. Metric sizes: 6 to 24 mm. Presentation: satin chrome finish.

Cikkszámok

Cikkszám 2C972784
EAN 3148510970806
UBB 500638240852
UNSPSC 27111726
Gyártó cikksz 31.16X17
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.