Kétvégű csavarkulcsok
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
Kulcsok
Villáskulcs
Kétvégű csavarkulcsok
1J680392
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
Facom Kétvégű csavarkulcsok 13/16X15/16
Hozzáadás katalógushoz
Cikkszám
1J680392
Felületvédelem
Krómozott
Hosszúság (mm)
318
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Kulcsméret nagy (mm)
33.3
Kis kulcsméret (mm)
30.2
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Felületvédelem
Krómozott
Hosszúság (mm)
318
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Kulcsméret nagy (mm)
33.3
Kis kulcsméret (mm)
30.2
Egykulcsos modell
Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell
Nem
A fej magassága kicsi (mm)
9.8
A fej magassága nagy (mm)
9.8
Kis kulcsméret (inch)
1 3/16 hüvelyk
Nagy kulcsméret (hüvelyk)
1 5/16 hüvelyk
Fej szélessége kicsi (mm)
64
Nagy fejszélesség (mm)
70
Tommy rúddal
Nem
Alkalmas tommy barhoz
Nem
derékszögű kulcsos modell
Nem
Kúpos fogantyú
Nem
Márka
Facom
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
Open end wrenches = the open ends are slimmer than a standard combination wrench for better thickness accessibility. Examples: brake calipers, hydraulic hose locknuts. Heads hinged at 15°. Dimensions in inches: from 1/4" to 1"5/8. Presentation: satin chrome finish.
Cikkszámok
Cikkszám
1J680392
EAN
3148511047514
UBB
500638257443
UNSPSC
27111726
Gyártó cikksz
44.1P3/16X1P5/16