Kétvégű csavarkulcsok
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
Kulcsok
Villáskulcs
Kétvégű csavarkulcsok
9H532718
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
Facom Kétvégű csavarkulcsok 12X14MM
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
9H532718
Felületvédelem
Krómozott
Hosszúság (mm)
167
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Kulcsméret nagy (mm)
14
Kis kulcsméret (mm)
12
Egykulcsos modell
Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell
Nem
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Felületvédelem
Krómozott
Hosszúság (mm)
167
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Kulcsméret nagy (mm)
14
Kis kulcsméret (mm)
12
Egykulcsos modell
Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell
Nem
A fej magassága kicsi (mm)
5.5
A fej magassága nagy (mm)
5.5
Kis kulcsméret (inch)
Egyéb
Nagy kulcsméret (hüvelyk)
9/16 hüvelyk
Fej szélessége kicsi (mm)
25.5
Nagy fejszélesség (mm)
29.8
Tommy rúddal
Nem
Alkalmas tommy barhoz
Nem
derékszögű kulcsos modell
Nem
Kúpos fogantyú
Nem
Márka
Facom
Type
Open End Wrench
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
9H532718
EAN
3148511023938
UBB
500638257021
UNSPSC
27111726
Gyártó cikksz
44.12X14