text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Kétvégű csavarkulcsok 12X13MM


Cikkszám 8Z995193
Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (mm) 209.5
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kulcsméret nagy (mm) 13
Kis kulcsméret (mm) 12
Egykulcsos modell Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (mm) 209.5
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kulcsméret nagy (mm) 13
Kis kulcsméret (mm) 12
Egykulcsos modell Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Kis kulcsméret (inch) Egyéb
Nagy kulcsméret (hüvelyk) 1/2 hüvelyk
Fej szélessége kicsi (mm) 29
Nagy fejszélesség (mm) 33.5
Tommy rúddal Nem
Alkalmas tommy barhoz Nem
derékszögű kulcsos modell Nem
Kúpos fogantyú Nem
Márka Facom
Model EXTRA-SLIM
Type Open End Wrench

Cikkszámok

Cikkszám 8Z995193
EAN 3148510970400
UBB 500638240449
UNSPSC 27111726
Gyártó cikksz 31.12X13
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.