text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Kétvégű csavarkulcsok 11994


Cikkszám 6E621069
Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (mm) 90
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kulcsméret nagy (mm) 8.7
Kis kulcsméret (mm) 8.7
Egykulcsos modell Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (mm) 90
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kulcsméret nagy (mm) 8.7
Kis kulcsméret (mm) 8.7
Egykulcsos modell Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Kis kulcsméret (inch) Egyéb
Nagy kulcsméret (hüvelyk) Egyéb
Fej szélessége kicsi (mm) 18.5
Nagy fejszélesség (mm) 18.5
Tommy rúddal Nem
Alkalmas tommy barhoz Nem
derékszögű kulcsos modell Nem
Kúpos fogantyú Nem
Márka Facom
Árucikk kód 82041100
Model MIDGET
Type Open End Wrench

Cikkszámok

Cikkszám 6E621069
EAN 3148510984001
UBB 500638243419
UNSPSC 27111726
Gyártó cikksz 34.11/32
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.