text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Kétvégű csavarkulcsok 11933


Artikelnummer 4P527109
Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (mm) 80
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kulcsméret nagy (mm) 7.1
Kis kulcsméret (mm) 7.1
Egykulcsos modell Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Verpakt per 1

Specificaties

Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (mm) 80
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kulcsméret nagy (mm) 7.1
Kis kulcsméret (mm) 7.1
Egykulcsos modell Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Kis kulcsméret (inch) Egyéb
Nagy kulcsméret (hüvelyk) Egyéb
Fej szélessége kicsi (mm) 15
Nagy fejszélesség (mm) 15
Tommy rúddal Nem
Alkalmas tommy barhoz Nem
derékszögű kulcsos modell Nem
Kúpos fogantyú Nem
Márka Facom
Árucikk kód 82041100
Model MIDGET
Type Open End Wrench

Artikelnummers

Artikelnummer 4P527109
EAN 3148510983608
UBB 500638250257
UNSPSC 27111726
Fabrikant artikelnummer 34.9/32
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.