text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Kétvégű csavarkulcsok 11/32X13/32


Open end wrenches = the open ends are slimmer than a standard combination wrench for better thickness accessibility. Examples: brake calipers, hydraulic hose locknuts. Heads hinged at 15°. Dimensions in inches: from 1/4" to 1"5/8. Presentation: satin chrome finish.

Cikkszám 8L465476
Felületvédelem Krómozott
Hosszúság 137
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kulcsméret nagy (mm) 10.3
Kis kulcsméret (mm) 8.7
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Krómozott
Hosszúság 137
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kulcsméret nagy (mm) 10.3
Kis kulcsméret (mm) 8.7
Egykulcsos modell Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
A fej magassága kicsi (mm) 4.2
A fej magassága nagy (mm) 4.2
Kis kulcsméret (inch) Egyéb
Nagy kulcsméret (hüvelyk) Egyéb
Fej szélessége kicsi (mm) 19
Nagy fejszélesség (mm) 22
Tommy rúddal Nem
Alkalmas tommy barhoz Nem
derékszögű kulcsos modell Nem
Kúpos fogantyú Nem
Márka Facom

Leírás

Open end wrenches = the open ends are slimmer than a standard combination wrench for better thickness accessibility. Examples: brake calipers, hydraulic hose locknuts. Heads hinged at 15°. Dimensions in inches: from 1/4" to 1"5/8. Presentation: satin chrome finish.

Cikkszámok

Cikkszám 8L465476
EAN 3148511043714
UBB 500638255611
UNSPSC 27111726
Gyártó cikksz 44.11/32X13/32
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.