text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom kábelvágó 8-12mm 600mm hosszúság


Cikkszám 8X160663
Alkalmas max. kábelátmérőhöz (mm) 12
Szigetelt Igen
Alkalmas acélhuzalból készült fonatokhoz Igen
Cserélhető vágófej Igen
Teljes hossz (mm) 600
Felépítés/működés Kétkezes szerelő
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Alkalmas max. kábelátmérőhöz (mm) 12
Szigetelt Igen
Alkalmas acélhuzalból készült fonatokhoz Igen
Cserélhető vágófej Igen
Teljes hossz (mm) 600
Felépítés/működés Kétkezes szerelő
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas finom sodratú vezetőkhöz Igen
Tömör vezetőkhöz alkalmas Igen
Alkalmas sodrott vezetékekhez Igen
Fogantyú kialakítás 2 komponensű
Csíkozási funkcióval Nem
Ütésvédelemmel Nem
Vágóállkapcsok cserélhetők Igen
Márka Facom

Cikkszámok

Cikkszám 8X160663
EAN 3148512195207
UBB 500639214856
UNSPSC 23151901
Gyártó cikksz 996A.12
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.