text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom kábelvágó 42mm 800mm hosszúság


Cikkszám 4C174074
Alkalmas max. kábelátmérőhöz (mm) 42
Szigetelt Igen
Alkalmas acélhuzalból készült fonatokhoz Nem
Cserélhető vágófej Igen
Teljes hossz (mm) 800
Felépítés/működés Kétkezes szerelő
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Alkalmas max. kábelátmérőhöz (mm) 42
Szigetelt Igen
Alkalmas acélhuzalból készült fonatokhoz Nem
Cserélhető vágófej Igen
Teljes hossz (mm) 800
Felépítés/működés Kétkezes szerelő
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas finom sodratú vezetőkhöz Igen
Tömör vezetőkhöz alkalmas Igen
Alkalmas sodrott vezetékekhez Igen
Fogantyú kialakítás 1 komponensű
Csíkozási funkcióval Nem
Ütésvédelemmel Nem
Vágóállkapcsok cserélhetők Nem
Márka Facom

Cikkszámok

Cikkszám 4C174074
EAN 3148511754832
UBB 500639808046
UNSPSC 44121618
Gyártó cikksz 412.42
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.