text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom javítókészlet 830A.10RN


Comprising chuck and spring. 830A.5RN, for 830A.5 and 830A.5L. 830A.10RN, for 830A.10 and 830A.10L. Weight: 15 g.

Cikkszám 9V299368
Csomagolás Egyik sem
Vezetőfúrók száma 0
Villáskulcsok száma 0
Fafúrók száma 0
HSS spirálfúrók száma 0
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Csomagolás Egyik sem
Vezetőfúrók száma 0
Villáskulcsok száma 0
Fafúrók száma 0
HSS spirálfúrók száma 0
Kábelvágók száma 0
Koaxiális szerszámok száma 0
Keresztfejes csavarhúzók száma PH 0
Keresztfejes csavarhúzók száma PZ 0
Lyukfűrészek száma 0
Optikai kábelt megmunkáló szerszámok száma 0
Lyukszegélyfúrók száma 0
Gyűrűs csavarkulcsok száma 0
Karimás csavarhúzók száma 0
dugókulcsbetétek száma 0
dugókulcsok száma 0
Nyitott végű csavarkulcsok száma 0
Kőfúrók száma 0
Lépcsős fúrók száma 0
Torx csavarhúzók száma 0
Szerszámok száma összesen 2
reszelők száma 0
Mérőszerszámok száma 0
Fogók száma 0
Kombikulcsok száma 0
Hatszögkulcsok száma 0
Állítható csavarkulcsok száma 0
Bitbetétek száma 0
Vizsgálati szerszámok száma 0
racsnis kulcsok száma 0
Tommy rudak száma 0
Vésők és lyukasztók száma 0
Kalapácsok száma 0
Többfunkciós szerszámok száma 0
Fűrészek száma 0
Márka Facom
Type Tap Wrench

Leírás

Comprising chuck and spring. 830A.5RN, for 830A.5 and 830A.5L. 830A.10RN, for 830A.10 and 830A.10L. Weight: 15 g.

Cikkszámok

Cikkszám 9V299368
EAN 3148512065395
UBB 500637616003
UNSPSC 23241615
Gyártó cikksz 830A.10RN
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.