text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Impact Torx csavarhúzófej TX45


Cikkszám 7O356518
Méret bit (mm)
Csavarozási rendszer Torx
Teljes hossz (mm) 35
Méret (TX) 45
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Igen
Csatlakozási méret 5/16 hüvelyk
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Méret bit (mm) 7.77
Csavarozási rendszer Torx
Teljes hossz (mm) 35
Méret (TX) 45
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Igen
Csatlakozási méret 5/16 hüvelyk
Golyós reteszelés Nem
Lyukkal Nem
Csatlakozási méret (mm) 0.313
Kétoldalas Nem
Keresztfej típusa Egyik sem
Márka Facom
Árucikk kód 82079099

Cikkszámok

Cikkszám 7O356518
EAN 3148510239989
UBB 500639155034
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz ENX.245
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.