text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Impact süllyesztett hatlapos csavarhúzó bit 7mm 1/2” hex 50mm


Cikkszám 7F027916
Méret bit (mm)
Csavarozási rendszer Hexagon
Kulcsszélesség (mm) 7
Teljes hossz (mm) 50
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Igen
Csatlakozási méret 1/2 hüvelyk
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Méret bit (mm) 7
Csavarozási rendszer Hexagon
Kulcsszélesség (mm) 7
Teljes hossz (mm) 50
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Igen
Csatlakozási méret 1/2 hüvelyk
Golyós reteszelés Nem
Lyukkal Nem
Csatlakozási méret (mm) 12.7
Kétoldalas Nem
Keresztfej típusa Egyik sem
Márka Facom

Cikkszámok

Cikkszám 7F027916
EAN 3148510238883
UBB 500639149441
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz ENH.307
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.