text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Impact süllyesztett hatlapos csavarhúzó bit 6mm 5/16” Hex 30mm


Cikkszám 1E079778
Méret bit (mm)
Csavarozási rendszer Hexagon
Kulcsszélesség (mm) 6
Teljes hossz (mm) 30
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Igen
Csatlakozási méret 5/16 hüvelyk
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Méret bit (mm) 6
Csavarozási rendszer Hexagon
Kulcsszélesség (mm) 6
Teljes hossz (mm) 30
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Igen
Csatlakozási méret 5/16 hüvelyk
Golyós reteszelés Nem
Lyukkal Nem
Csatlakozási méret (mm) 7.94
Kétoldalas Nem
Keresztfej típusa Egyik sem
Márka Facom

Cikkszámok

Cikkszám 1E079778
EAN 3148510238814
UBB 500639147460
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz ENH.206
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.