text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Impact süllyesztett hatlapos csavarhúzó bit 6mm 1/2” hex 50mm


Cikkszám 7D472470
Méret bit (mm)
Csavarozási rendszer Hexagon
Kulcsszélesség (mm) 6
Teljes hossz (mm) 50
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Igen
Csatlakozási méret 1/2 hüvelyk
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Méret bit (mm) 6
Csavarozási rendszer Hexagon
Kulcsszélesség (mm) 6
Teljes hossz (mm) 50
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Igen
Csatlakozási méret 1/2 hüvelyk
Golyós reteszelés Nem
Lyukkal Nem
Csatlakozási méret (mm) 12.7
Kétoldalas Nem
Keresztfej típusa Egyik sem
Márka Facom
Árucikk kód 82079099

Cikkszámok

Cikkszám 7D472470
EAN 3148510238876
UBB 500639149284
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz ENH.306
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.