Beütőbitek
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
Csavarhúzók, bitek és kulcsok
Bitek
Beütőbitek
1C966727
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
Facom Impact hornyos csavarhúzó bit 2 x 12mm 5/16” Hex 41mm
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
1C966727
Méret bit (mm)
Csavarozási rendszer
Csavarnyílás
Teljes hossz (mm)
41
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Penge szélessége (mm)
12
Penge vastagsága (mm)
2
Alkalmas ütővel való működésre
Igen
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Méret bit (mm)
12
Csavarozási rendszer
Csavarnyílás
Teljes hossz (mm)
41
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Penge szélessége (mm)
12
Penge vastagsága (mm)
2
Alkalmas ütővel való működésre
Igen
Csatlakozási méret
5/16 hüvelyk
Golyós reteszelés
Nem
Lyukkal
Nem
Csatlakozási méret (mm)
7.94
Kétoldalas
Nem
Keresztfej típusa
Egyik sem
Márka
Facom
Árucikk kód
82078090
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
1C966727
EAN
3148510239163
UBB
500639153054
UNSPSC
27110000
Gyártó cikksz
ENS.212