Beütőbitek
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
Csavarhúzók, bitek és kulcsok
Bitek
Beütőbitek
7W422476
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
Facom Impact hornyos csavarhúzó bit 2,5 x 14mm 5/16” Hex 41mm
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
7W422476
Méret bit (mm)
Csavarozási rendszer
Csavarnyílás
Teljes hossz (mm)
41
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Penge szélessége (mm)
14
Penge vastagsága (mm)
2.5
Alkalmas ütővel való működésre
Igen
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Méret bit (mm)
14
Csavarozási rendszer
Csavarnyílás
Teljes hossz (mm)
41
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Penge szélessége (mm)
14
Penge vastagsága (mm)
2.5
Alkalmas ütővel való működésre
Igen
Csatlakozási méret
5/16 hüvelyk
Golyós reteszelés
Nem
Lyukkal
Nem
Csatlakozási méret (mm)
7.94
Kétoldalas
Nem
Keresztfej típusa
Egyik sem
Márka
Facom
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
7W422476
EAN
3148510239170
UBB
500639153211
UNSPSC
27110000
Gyártó cikksz
ENS.214