text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Impact dugaszolóaljzat NK.1A


For your safety, use impact sockets and accessories with the appropriate rings and pins.

Cikkszám 1S286677
Felületvédelem Egyéb
Kulcsszélesség (mm) 25.4
Hosszúság (mm) 50
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 3/4 hüvelyk
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Egyéb
Kulcsszélesség (mm) 25.4
Hosszúság (mm) 50
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 3/4 hüvelyk
Dupla hatlapos betét Nem
Csuklóval Nem
Kulcsmélység (mm) 18
Kulcsszélesség (hüvelyk) 1 hüvelyk
Ütvecsavarozóhoz Igen
Márka Facom
Type Impact Socket

Leírás

For your safety, use impact sockets and accessories with the appropriate rings and pins.

Cikkszámok

Cikkszám 1S286677
EAN 3148516557520
UBB 500638050012
UNSPSC 27111704
Gyártó cikksz NK.1PA
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.