text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Impact dugaszolóaljzat 38mm


For your safety, use impact sockets and accessories with the appropriate rings and pins.

Cikkszám 9X272886
Felületvédelem Egyéb
Kulcsszélesség (mm) 38
Hosszúság (mm) 65
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 1 hüvelyk
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Egyéb
Kulcsszélesség (mm) 38
Hosszúság (mm) 65
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 1 hüvelyk
Dupla hatlapos betét Nem
Csuklóval Nem
Kulcsmélység (mm) 26
Ütvecsavarozóhoz Igen
Márka Facom
Type Impact Socket

Leírás

For your safety, use impact sockets and accessories with the appropriate rings and pins.

Cikkszámok

Cikkszám 9X272886
EAN 3148516560513
UBB 500638176833
UNSPSC 27111704
Gyártó cikksz NM.38A
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.