text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Impact aljzat NMB.50


Thin wall for better access. For your safety, use impact sockets and accessories with the appropriate rings and pins. 6-point convex pattern for increased resilience.

Cikkszám 1Y090228
Felületvédelem Egyéb
Kulcsszélesség (mm) 50
Hosszúság (mm) 100
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 1 hüvelyk
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Egyéb
Kulcsszélesség (mm) 50
Hosszúság (mm) 100
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 1 hüvelyk
Dupla hatlapos betét Nem
Csuklóval Nem
Kulcsmélység (mm) 33
Ütvecsavarozóhoz Igen
Márka Facom
Type Thin-Wall Socket

Leírás

Thin wall for better access. For your safety, use impact sockets and accessories with the appropriate rings and pins. 6-point convex pattern for increased resilience.

Cikkszámok

Cikkszám 1Y090228
EAN 3148510413426
UBB 500638183433
UNSPSC 27111704
Gyártó cikksz NMB.50
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.