text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom hosszabbító 330mm


For your safety, use impact extensions and accessories with the appropriate rings and pins.

Cikkszám 0Z391367
Felületvédelem Foszfatizált
Hosszúság (mm) 330
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 3/4 hüvelyk
Csatlakozási méret (mm) 19.05
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Foszfatizált
Hosszúság (mm) 330
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 3/4 hüvelyk
Csatlakozási méret (mm) 19.05
Négyszögletes rúd 20 mm (3/4 hüvelyk)
Az ISO 3316 szabvány szerint tesztelve Nem
Márka Facom
Árucikk kód 82042000
Type Impact Extension

Leírás

For your safety, use impact extensions and accessories with the appropriate rings and pins.

Cikkszámok

Cikkszám 0Z391367
EAN 3148516579850
UBB 500638226836
UNSPSC 27111711
Gyártó cikksz NK.218A
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.