Kiegészítők
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
Kulcsok
Kiegészítők
5W663447
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
Facom hosszabbító 3/8 200mm
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Maximum access. Unsuitable for high torques. Finish: bright chrome.
Teljes leírás
Cikkszám
5W663447
Felületvédelem
Krómozott
Hosszúság (mm)
200
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Csatlakozási méret
3/8 hüvelyk
Csatlakozási méret (mm)
9.525
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Felületvédelem
Krómozott
Hosszúság (mm)
200
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Csatlakozási méret
3/8 hüvelyk
Csatlakozási méret (mm)
9.525
Négyszögletes rúd
10 mm (3/8 hüvelyk)
Az ISO 3316 szabvány szerint tesztelve
Nem
Márka
Facom
Type
Wobble Extension
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
Maximum access. Unsuitable for high torques. Finish: bright chrome.
Cikkszámok
Cikkszám
5W663447
EAN
3148510289403
UBB
500637377416
UNSPSC
27110000
Gyártó cikksz
J.216